SUT00D6021-30-C-N600 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03766468

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUT00D6021-30-C-N600 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03766468
SUT00D6021-30-C-N600 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03766468
SUT00D6021-30-C-N600 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03766468

油圧ユニットスーパーユニット

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し30日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03766468
品番
SUT00D6021-30-C-N600
参考基準価格(税別)¥974,000販売価格(税込)¥846,780
販売価格(税別)
¥769,800

高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)
低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に
モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。
制御バルブ削減
パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。

仕様
●デザイン番号:30●非標準番号:N600
タイプ
【タンク】モータポンプタイプ
機能オプション
通信機能付(RS232C)
最高使用圧力(MPa)
20.6
ポンプ吐出量(L/min)
60
ポンプの種類
ダブルポンプ仕様
注意
※電源電圧仕様の200/400Vは呼称電圧です。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする