※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 最高使用圧力(MPa)
- 17.6(合流)/20.6(単独)
- 仕様
- 非標準番号:N0358
- 注文コード
- 03766696
- 品番
- SUT00D15021-40YB-N0358
参考基準価格(税別)¥2,210,000販売価格(税込)¥1,977,800販売価格(税別)
スーパーユニット(アナログ入力・高精度タイプ)は、従来のスーパーユニットを更に高精度に制御可能、運転領域を高圧・大流量まで拡大したものです。
従来定容量ポンプシステムに比べて省エネ率60%以上(運転条件により異なります)
アナログ入力電圧に応じた安定したサーボ制御が可能です。
機械動作時の騒音低減
油温上昇抑制による周囲温度上昇の低減
メーカー独自のIPMモータを搭載(電動機高効率規制対象外)
欧州CE規格に加え、米国のUL規格に対応しました。(37kW 400Vのモータおよびコントローラ)