※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は最高使用圧力・タンク容量・電動機など67種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- 最高使用圧力(MPa)
- 20.6
- タンク容量(L)
- 60
- 電動機(kW)
- 5
- 注文コード
- 03766766
- 品番
- SUT06D6021-30-29
参考基準価格(税別)¥1,406,000販売価格(税込)¥1,317,800販売価格(税別)
高効率IPMモータ搭載による優れた省エネ性能(電動機高効率規制対象外)
低騒音60dB(A)を実現。(20.6MPa保圧時ダブルポンプ仕様)全運転エリアでも73dB(A)以下に
モータ回転数制御による省エネの結果、作動油の温度上昇を抑制。
制御バルブ削減
パソコンツール「Hybrid-Win」対応で、運転状況のモニタリングやパラメータ設定が容易。