※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はタンク容量・電動機・ポンプ容量など18種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1台
- タンク容量(L)
- 160
- 電動機(kW)
- 17.5(4P)
- ポンプ容量(cm3/rev)
- 37.7
- 注文コード
- 03766870
- 品番
- NT16M38N75-20-ABT403
参考基準価格(税別)¥781,000販売価格(税込)¥824,780販売価格(税別)
制御系は勿論、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単取り付け。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング付ポンプ搭載機種(オプション)を追加しさらに省エネ度をアップすることも可能です。
全機種にオイルクーラを標準装備しました。油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。
メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。また固定脚位置は全方向に自由度があり、タンク上板は180°逆取り付けが可能です。
防振ゴムを全機種に標準装備しています。