SUT00S15018-40YA-N0600 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03767168

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SUT00S15018-40YA-N0600 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03767168
SUT00S15018-40YA-N0600 油圧ユニットスーパーユニット ダイキン工業 03767168

油圧ユニットスーパーユニット

商品レビューを投稿する
50日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し50日以内出荷とは
この商品は最高使用圧力・仕様など11種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
17.6
仕様
●デザイン番号:40●非標準番号:N0600
注文コード
03767168
品番
SUT00S15018-40YA-N0600
参考基準価格(税別)¥2,528,000販売価格(税込)¥2,197,800
販売価格(税別)
¥1,998,000

スーパーユニット(アナログ入力・高精度タイプ)は、従来のスーパーユニットを更に高精度に制御可能、運転領域を高圧・大流量まで拡大したものです。
従来定容量ポンプシステムに比べて省エネ率60%以上(運転条件により異なります)
アナログ入力電圧に応じた安定したサーボ制御が可能です。
機械動作時の騒音低減
油温上昇抑制による周囲温度上昇の低減
メーカー独自のIPMモータを搭載(電動機高効率規制対象外)
欧州CE規格に加え、米国のUL規格に対応しました。(37kW 400Vのモータおよびコントローラ)

質量(kg)
103(モータポンプ)/11(コントローラ)
機能オプション
アナログ入力仕様/安全弁付き吐出ブロック付き
電源(V)
【モータ冷却ファン】AC1~200-240(50/60Hz)
最大流量(L/min)
150
最高使用圧力(MPa)
17.6
仕様
●デザイン番号:40●非標準番号:N0600
タイプ
【タンク】モータポンプタイプ(タンクレス)
入力電圧(V)
アナログ指令:DC 0~+10
圧力調整範囲(MPa)
使用圧力:0.18~17.6
容量(cm3)
【ポンプ】52.7
流量調整範囲(L/min)
1.5~150
電源容量(kVA)
所要電源:34.8
ブレーカー容量
(推奨)40A
入力電源(V)
【コントローラ】AC3~380-440(50/60Hz)
電圧変動許容範囲
-20~+10%
ポンプの種類
シングルギヤポンプ
端子箱位置
モータ端子箱(ポンプ側から見て):端子箱右(標準)
注意
※本製品のご使用には、別途回生抵抗やDCリアクトルなどの電装品が必要となります。
※許容電源電圧変動範囲内でご使用される場合でも、マイナス側に変動した場合、PQ出力特性が下がる可能性があります。また、プラス側に変動すると、運転条件によっては回生過負荷などのアラームが発生する可能性があります。なるべく電源変動の少ない環境でのご使用を推奨いたします。
※吐出ブロックに安全弁が付いていない仕様のものは、機械側油圧回路にて安全弁を付けてご使用ください。安全弁は使用圧力最大値+2MPaに設定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする