NDP2151N3NN-20-1110 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業 03767177

 

NDP2151N3NN-20-1110 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業 03767177
NDP2151N3NN-20-1110 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業 03767177
NDP2151N3NN-20-1110 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業 03767177
NDP2151N3NN-20-1110 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業 03767177
NDP2151N3NN-20-1110 油圧ユニットパックシリーズ ダイキン工業 03767177

油圧ユニットパックシリーズ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し25日以内出荷とは
この商品は電動機・仕様・タイプなど13種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
電動機(kW)
2.2(4P)
仕様
●制御系搭載可否:標準型●デザイン番号:20●マニホールド搭載:マニホールド搭載無し
タイプ
【タンク】標準タンク
注文コード
03767177
品番
NDP2151N3NN-20-1110
参考基準価格(税別)¥512,000販売価格(税込)¥417,780
販売価格(税別)
¥379,800

簡単メンテナンス
サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。
排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。
低騒音・低油温上昇
ポンプ・モータに防振ゴム装着
実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載

タイプ
【タンク】標準タンク
スイッチ
液面スイッチ(LSN-90L-B-11)
フィルター
リターンフィルタ付属
ポンプ容量(cm3/rev)
V15ポンプ(14.8)
電動機(kW)
2.2(4P)
仕様
●制御系搭載可否:標準型●デザイン番号:20●マニホールド搭載:マニホールド搭載無し
種類
ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニット
タンク容量(L)
20
最高使用圧力(MPa)
7
電動機仕様
標準仕様・標準電圧
フィルターの有無
ラジエータフィルタ:付属
注意
※粘度グレードISOVG32~46相当の石油系油圧作動油を使用してください。石油系作動油以外(水性系、合成油系)の作動油は使用できません。
※圧力が上昇することを圧力計で確認してください。
※アース配線は必ず結線してください。
※運搬や吊り上げる時は、吊り用フック(4箇所、Φ20穴)を使用してください。
※定置形ですので、振動のない水平な所に設置してください。
※転倒防止のため必ず床面に固定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする