曜日別特売
VPU20N16322-20-015 油圧ユニット可変ベーンパック ダイキン工業 03767351

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VPU20N16322-20-015 油圧ユニット可変ベーンパック ダイキン工業 03767351
VPU20N16322-20-015 油圧ユニット可変ベーンパック ダイキン工業 03767351

油圧ユニット可変ベーンパック

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し20日以内出荷とは
この商品はタンク容量・電動機・圧力調整範囲など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タンク容量(L)
20
圧力調整範囲(MPa)
1.5~4.0
注文コード
03767351
品番
VPU20N16322-20-015
参考基準価格(税別)¥421,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
¥319,800

標準品は米国認証取得済みのモータを標準搭載。
油温上昇を低減。ラジエータの熱交換効率をアップしました。
作動油交換時のシールテープ不要。ドレンプラグを平行ネジにしました。
タンク油漏れの心配不要。JIS規定の非破壊検査及び漏れ検査を全数実施し、検査済銘板貼付。
設計変更工数を極小化。コンパクト設計かつ取付互換性があります。

タンク容量(L)
20
圧力調整範囲(MPa)
1.5~4.0
ポンプ容量(cm3/rev)
16
仕様
デザイン番号:20
タイプ
【タンク】標準タンク(JIS Z2330相当染色浸透試験済み)
種類
可変ベーンポンプ搭載ユニット
注意
※タンク:消防法対応品ではありません。
※粉塵やオイルミストの多い場所で使用の場合にはオイルクーラの目詰まりが発生し易いので、エアブロー等で定期的に清掃してください。
※含水系、合成系等の作動油は使用できません。
※運搬や吊り上げる時は、吊りフック(4箇所、Φ20穴)を使用してください。
※定置形ですので、振動のない水平な場所に固定してください。
※転倒防止のため必ず床面に固定してください。
※アース配線は必ず結線してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする