※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 電動機(kW)
- 1.5(4P)
- 仕様
- ●制御系搭載可否:搭載可能型●デザイン番号:20●マニホールド搭載:3連マニホールド搭載
- タイプ
- 【タンク】標準タンク
- 注文コード
- 03767360
- 品番
- NDP2151J2N3-20-1000
参考基準価格(税別)¥527,000販売価格(税込)¥428,780販売価格(税別)
簡単メンテナンス
サクションストレーナが簡単に取り外し可能なため、掃除が簡単。
排油栓プラグを平行ネジ化。油交換時にシールテープ不要ですので、いつでもどこでも油交換が可能です。
低騒音・低油温上昇
ポンプ・モータに防振ゴム装着
実績のVシリーズ高効率ピストンポンプ搭載