制御系は勿論、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単取り付け。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング付ポンプ搭載機種(オプション)を追加しさらに省エネ度をアップすることも可能です。全機種にオイルクーラを標準装備しました。油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。また固定脚位置は全方向に自由度があり、タンク上板は180°逆取り付けが可能です。防振ゴムを全機種に標準装備しています。