曜日別特売
EHU2507-40-N-FH 油圧ユニットエコリッチ40シリーズ ダイキン工業 03767920

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EHU2507-40-N-FH 油圧ユニットエコリッチ40シリーズ ダイキン工業 03767920
EHU2507-40-N-FH 油圧ユニットエコリッチ40シリーズ ダイキン工業 03767920
EHU2507-40-N-FH 油圧ユニットエコリッチ40シリーズ ダイキン工業 03767920

油圧ユニットエコリッチ40シリーズ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し40日以内出荷とは
この商品は最高使用圧力・仕様・ポンプ吐出量が50種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
最高使用圧力(MPa)
7
仕様
●デザイン番号:40●ユニットオプション[記号]:水張検査タンク[F]/レベルスイッチ(b接点)[H]●コントローラオプション[記号]:なし[N]
ポンプ吐出量(L/min)
25.1
注文コード
03767920
品番
EHU2507-40-N-FH
参考基準価格(税別)¥1,006,000販売価格(税込)¥769,780
販売価格(税別)
¥699,800

高効率IPMモータを新たに搭載。
大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。
電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。

最高使用圧力(MPa)
7
ポンプ吐出量(L/min)
25.1
仕様
●デザイン番号:40●ユニットオプション[記号]:水張検査タンク[F]/レベルスイッチ(b接点)[H]●コントローラオプション[記号]:なし[N]
種類
エコリッチシリーズ
注意
※流量は理論値であり保証値ではありません。
※本油圧ユニットには安全弁を内蔵しております。
※石油系以外(含水系/合成系)の油圧作動油(例:水・グリコール)は使用できません。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする