NT10M23N37-20-ABT402 油圧ユニットSSSユニットマークⅡ ダイキン工業 03767938

 

NT10M23N37-20-ABT402 油圧ユニットSSSユニットマークⅡ ダイキン工業 03767938
NT10M23N37-20-ABT402 油圧ユニットSSSユニットマークⅡ ダイキン工業 03767938
NT10M23N37-20-ABT402 油圧ユニットSSSユニットマークⅡ ダイキン工業 03767938
NT10M23N37-20-ABT402 油圧ユニットSSSユニットマークⅡ ダイキン工業 03767938
NT10M23N37-20-ABT402 油圧ユニットSSSユニットマークⅡ ダイキン工業 03767938

油圧ユニットSSSユニットマークⅡ

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し25日以内出荷とは
この商品はタンク容量・電動機・ポンプ容量など18種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
タンク容量(L)
100
電動機(kW)
13.7(4P)
ポンプ容量(cm3/rev)
23
注文コード
03767938
品番
NT10M23N37-20-ABT402
参考基準価格(税別)¥606,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
¥579,800

制御系は勿論、油面スイッチ、温度スイッチ、水クーラなど豊富なオプションをモジュール化し、簡単取り付け。Vポンプによる省エネに加え、フェザリング付ポンプ搭載機種(オプション)を追加しさらに省エネ度をアップすることも可能です。
全機種にオイルクーラを標準装備しました。油温が低く抑えられますので油の寿命が延ばせます。
メーカー従来比70%~74%のコンパクト設計です。また固定脚位置は全方向に自由度があり、タンク上板は180°逆取り付けが可能です。
防振ゴムを全機種に標準装備しています。

タンク容量(L)
100
連数
4連
ポンプ容量(cm3/rev)
23
ポンプ吐出量(L/min)
33(50Hz)/40(60Hz)
電動機(kW)
13.7(4P)
仕様
デザイン番号:20
形式
基本形式:SSS MARK-II
ユニット形状
タンク上板方式
最高使用圧力(MPa)
21
電磁弁
02サイズ
マニホールドブロック
有
ポンプの種類
モータポンプ(Vポンプ)
注意
※粘度グレードISOVG32~46相当の石油系油圧作動油を使用してください。圧力が7MPaを超える場合は、耐摩耗性作動油を使用してください。石油系作動油以外(水性系、合成油系)の作動油は使用できません。
※運搬や吊り上げる時は、吊り用フック(4箇所、Φ25穴)または、フォークリフトを使用してください。
※定位形ですので、振動のない水平な所に設置してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする