NDJ81-152-30-LC 油圧ユニットパック ダイキン工業 03768130

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NDJ81-152-30-LC 油圧ユニットパック ダイキン工業 03768130
NDJ81-152-30-LC 油圧ユニットパック ダイキン工業 03768130
NDJ81-152-30-LC 油圧ユニットパック ダイキン工業 03768130
NDJ81-152-30-LC 油圧ユニットパック ダイキン工業 03768130
NDJ81-152-30-LC 油圧ユニットパック ダイキン工業 03768130
NDJ81-152-30-LC 油圧ユニットパック ダイキン工業 03768130

油圧ユニットパック

商品レビューを投稿する
25日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し25日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03768130
品番
NDJ81-152-30-LC
参考基準価格(税別)¥440,000販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
¥329,800

タンク内側にポンプ・電動機を配置、タンク自体が遮音壁になるため、騒音を外部へ逃がしません。
放熱面積の大きい中空タンク方式の採用、電動機冷却ファンでタンク内壁とポンプ表面をも強制冷却して油温上昇を抑えます。
コンパクト設計のため、取付スペースが小さくできます。

仕様
●デザイン番号:30●オプション記号:壁取付形
色
アイボリーホワイト(タンク部)/黒(ポンプ部)
形式
基本形式:ニューダイパック
タンク容量(L)
15
最高使用圧力(MPa)
3.5
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])
0.8~7[8~7]
ポンプ容量(cm3/rev)
V8使用(8)
電動機(kW)
1.5(4P)
注意
※粘度グレードISO VG32~46相当の石油系作動油を使用してください。石油系作動油以外(水性系、合成油系)の作動油は使用できません。
※電動機冷却ファンの風を邪魔するような障害物を吸気・排気口から10cm以内に置かないでください。また熱がこもらないように通風の良い所に設置してください。
※運搬する時は、吊り用のアイボルトを使用してください。
※定置形ですので、振動のない水平な所にボルトで固定してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥45,000/税込¥49,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする