※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する- 内容量
- 1台
- 最高使用圧力(MPa)
- 4
- 仕様
- ●デザイン番号:40●ユニットオプション[記号]:注油口(黄色キャップ)[B]/油面計ガード(黄色)[G]/マイクロセパレータ[J]/温度計[K]/レベルスイッチ(a接点)[L]●コントローラオプション[記号]:なし[N]
- 注文コード
- 03768261
- 品番
- EHU2504-40-N-BGJKL
参考基準価格(税別)¥917,000販売価格(税込)¥681,780販売価格(税別)
高効率IPMモータを新たに搭載。
大幅な省エネ性の向上と低発熱を実現した工作機械向け省エネ油圧ユニットです。
電動機高効率規制の対象外ですので仕向け地に関わらずご使用いただけます。