- タイプ
- 【タンク】標準タンク
- スイッチ
- 温度計(RBT-ST-R1/4-100-6X150)
- フィルター
- リターンフィルタ+マグネットセパレータ付属
- ポンプ容量(cm3/rev)
- V15ポンプ(14.8)
- 電動機(kW)
- 1.5(4P)
- 仕様
- ●制御系搭載可否:標準型●デザイン番号:20●マニホールド搭載:マニホールド搭載無し
- 種類
- ピストンパック Vシリーズピストンポンプ搭載 小型油圧ユニット
- タンク容量(L)
- 20
- 最高使用圧力(MPa)
- 7
- 電動機仕様
- 標準仕様・標準電圧
- フィルターの有無
- ラジエータフィルタ:付属