TOKO(東洋計器興業)
一般圧力計A形Φ100(簡易防滴型SUS316)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03770370
品番
BL-AT3/8R 100×1.5MPa(簡易防滴形SUS316)
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
高品質、低価格な屋内外汎用圧力計です。ケースには、ABS樹脂を採用し簡易防滴になっています。
接続部にステンレス製を採用しており、接続部は腐食に優れた圧力計です。
用途
屋内外を問わず、配管設備等、計測用として幅広く使用できます。
形状
立形ツバナシ(AT)
大きさ(Φ)
100mm
種類
汎用圧力計
寸法A(mm)
114
精度
±1.6%F.S.
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
14
測定流体
気体・液体
接続ねじサイズ
3/8R (PT)
関連資料:
(0.05MB)
(0.05MB)
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の製品をお選びください
※禁油製品ではございません