曜日別特売
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387

006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387
006641 絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム) Wera 03774387

絶縁 差替式ドライバーセット インチ (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03774387
品番
006641
参考基準価格(税別)¥34,050販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

クラフトフォームコンパクト Turbo i インチサイズ 1。従来のドライバーよりはるかに速く、精密で、強力なネジ回し作業ができます。ON/OFF可能なプラネタリードライブがハンドルに内蔵されスムーズなカップリングで作業速度を4倍にします。片方の手でハンドルの前部を持ち、もう片方の手でハンドルの後部を回す。ターボ機能はボタンを押すだけでオンオフできます。高トルクでネジ回しをするときや、微調整をするときにはオフにすることをお勧めします。頑丈でメンテナンスフリーのスチール製ドライブでターボ機能停止時の最大トルクは14Nmです。電気工事用VDE バージョンの 827 T i Kraftform ターボビットホルダーは、Wera(ヴェラ)の VDE ブレードが個別に IEC 60900 準拠でテストされており、1,000V保証で迅速で安全な作業が可能です。"Take it easy"色分けシステム付き電気工事用VDEブレード: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示されているので必要なツールを素早く簡単に識別できます。頑丈なベルトホルスター付き。先細りした軸で、奥まった箇所や埋め込まれたネジなどに最適です。テキスタイルボックスのマジックテープで、Wera(ヴェラ) 2goに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。

用途
端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
セット内容
ターボギアドライバーハンドル:9×125mm(057481)、ドライバーハンドル:9×98mm(003990)、プラスドライバービット(先細):PH1・2(006512・006513)、プラスマイナスドライバービット(先細):#1・2(006516・006517)、トルクスドライバービット:TX10(006534)、トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25(006540・006541・006542)、マイナスドライバービット:0.4×2.5mm(006500)、マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006506・006507・006508)、スクエアドライバービット(先細):#1・2(006545・006546)、マジックテープ:120×50mm
品番
WERA品番:5006641001
ビット全長(mm)
各157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする