曜日別特売
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771

006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771
006631 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム) Wera 03774771

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット ステンレス製 (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03774771
品番
006631
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
¥20,980

クラフトフォームコンパクト VDE ステンレス 17 エクストラスリム 1。人間工学に基づいたネジ締め作業のための3817 Kraftform VDEビット保持ドライバー2個をセット。15枚のVDEステンレス ブレードはブレード径が小さく(iS)、低い位置にあるネジやスプリング エレメントにも簡単に届き、操作できます。"Take it easy" ツール ファインダー付き: プロファイルによる色分けとレーザー刻印によるサイズ表示により、必要なツールをすばやく簡単に識別できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。Weraのステンレスツールは真空氷焼き入れされているため、ネジ接続に必要な硬度と強度特性を備えています。工業用途に制限なく使用できます。丈夫なベルト ポーチ入り。背面のフックアンドループファスナーシステムにより、ポーチは壁、棚、ワークショップ トロリー、Wera 2go システムへの取り付けに適しています。特別な工具を使わずに交換できる絶縁ハンドルと絶縁交換ブレードが付属しています。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。

セット内容
絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003991)×2本、プラスドライバービット(先細):PH1・2、ポジドライバービット(先細):PZ1・2、ポジマイナスドライバービット(先細):#1・2、トルクスドライバービット:TX10、トルクスドライバービット(先細):TX15・20・25、マイナスドライバービット:0.4×2.5・1.2×6.5mm、マイナスドライバービット(先細):0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm、マジックテープ:50×70mm
品番
WERA品番:5006631001
ビット全長(mm)
各157

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする