曜日別特売
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776

006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776
006604 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776776

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776776
品番
006604
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
¥11,980

クラフトフォームコンパクト VDE 7 超薄型 1。817 電気工事用VDEクラフトフォームビットホルダー1本と、電気工事用VDEブレード6本のセット。ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁、棚、作業台車に取り付けることもできます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。六角形の転がり防止機能により、刃が不意に転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィットするため、ブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。丈夫なベルトポーチに収納、持ち運びに便利です。

セット内容
絶縁ブレードハンドル:9×98mm(003990)、プラス絶縁ブレード:PH1・2(006510・006511)、マイナス絶縁ブレード:0.6×3.5・1.0×5.5mm(006502・006504)、スクエア絶縁ブレード:#1・2(006543・006544)、マジックテープ:50×70mm
サイズ
スクエアサイズ(#):1・2 プラスサイズ(PH):1・2 マイナスサイズ(mm):0.6×3.5・1.0×5.5
品番
WERA品番:5006604001
テープ幅(mm)
マジックテープサイズ:50×70
ビット全長(mm)
各157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする