曜日別特売
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907

006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907
006603 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム) Wera 03776907

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776907
品番
006603
参考基準価格(税別)¥14,050販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ブレードはカラーコードとレーザー刻印によるサイズ表示。保護絶縁材が内蔵されブレード径が縮小されているため、低い位置にあるネジやスプリングエレメントにも簡単に届き、操作できます。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。クラフトフォームコンパクト電気工事VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。ブレードは先細りした軸で、奥まった箇所や、埋め込まれたネジなどに最適です。クラフトフォームコンパクトブレードには六角形の転がり防止機能が付いています。ブレード後端の丸みを帯びた形状によおり手のひらがしっかりフィットし、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。ポーチの背面にはフリース素材を使用。付属の面ファスナーストリップを使用し、Wera(ヴェラ) 2goコンポーネントに取り付けることができます。壁、棚、作業場用トロリーに取り付けることもできます。

用途
端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
仕様
ポジ/マイナス(#):2
セット内容
絶縁ブレードハンドル:9×98mm(003990)、プラス先細絶縁ブレード:PH1・2(006512・006513)、ポジマイナス先細絶縁ブレード:#2(006531)、トルクス先細絶縁ブレード:TX15・20(006540・006541)、マイナス先細絶縁ブレード:0.6×3.5mm(006506)、マジックテープ:50×70mm。クラフトフォームコンパクト VDE 7 超薄型 1。817 電気工事用VDEクラフトフォームビットホルダー1本と、"Take it easy" 色分けシステム 付き電気工事用VDEブレード6本のセット
サイズ
トルクスサイズ(TX):15・20 プラスサイズ(PH):1・2 マイナスサイズ(mm):0.6×3.5
品番
WERA品番:5006603001
テープ幅(mm)
マジックテープサイズ:50×70
ビット全長(mm)
各157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする