曜日別特売
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916

006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916
006616 絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム) Wera 03776916

絶縁 差替式ドライバー ブレードセット インチサイズ (クラフトフォーム)

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03776916
品番
006616
参考基準価格(税別)¥25,350販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

クラフトフォームコンパクト VDE 18 インチサイズ1。"Take it easy"色分けシステム: 刃先による色分けとレーザー刻印によるサイズ表示で必要なツールを素早く簡単に識別。IEC 60900に沿って個別に10,000 Vでテストされ、1,000V保証で安全に作業できます。マジックテープでWera 2goに取り付け可能。壁や棚、作業場用トロリーにも取り付けられます。クラフトフォームコンパクト電気工事用VDEブレードはハンドルの黄色いリングを下げるだけで交換できます。クラフトフォームコンパクトブレードには転がり防止機能がついており、六角形の形状が作業現場でブレードが転がり落ちるのを防ぎます。ブレード後端の丸みを帯びた形状により手のひらがしっかりフィット、これによりブレードを早回しさせることができネジ締め作業を加速させます。工具は、丈夫なベルトポーチに収納しており、持ち運びに便利です。

用途
電気工事用・端子台、制御キャビネット、スイッチ、リレー、ソケットなどでの使用向け
セット内容
絶縁ドライバーハンドル:9×98mm(003990)×2本、プラスドライバービット:PH1・2(006510・006511)、プラスマイナスドライバービット:#1・2(006514・006515)、ポジマイナスドライバービット:#1・2(006528・006529)、マイナスドライバービット:0.4×2.5・0.6×3.5・0.8×4・1×5.5mm(006500・006502・006503・006504)、スクエアドライバービット:#1・2(006543・006544)、スクエアドライバーブレード:6.3・8.1mm(003460・003461)、三角ドライバーブレード:89mm(003462)、ウィングドライバーブレード:89mm(003463)、マジックテープ:50×70mm
品番
WERA品番:5006616001
ブレード長さ(mm)
各89
ビット全長(mm)
各157
注意
※受注後海外メーカーへ手配品の為、納期かかります。受注後のキャンセル・返品不可です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする