曜日別特売
HC-1297 キャリート 連結できる平台車 パール金属 03809272

 

HC-1297 キャリート 連結できる平台車 パール金属 03809272
HC-1297 キャリート 連結できる平台車 パール金属 03809272
HC-1297 キャリート 連結できる平台車 パール金属 03809272
HC-1297 キャリート 連結できる平台車 パール金属 03809272

キャリート 連結できる平台車

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
03809272
品番
HC-1297
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

連結できる平台車。
用途に合わせた組み合わせで使用できる。
縦・横に連結できる。
倉庫、キッチンやリビングなど使い方はいろいろ。
350ml缶×24本のケースにぴったり

材質
本体・ジョイント:ポリプロピレン、キャスター本体:ナイロン、キャスター軸:鉄、キャスター軸キャップ:熱可塑性エラストマー
サイズ
S
質量(g)
367
寸法
S
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×310×60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする