ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトルスクリューマグタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(400mL)
注文コード
03909844
品番
AKY-40BD
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
パーツが少なくシンプルな構造でお手入れ簡単
軽量タイプ
容量(L)
0.4
色
マットブラック
口径(mm)
34
本体寸法(mm)
67×67×182
本体質量(kg)
0.21
保温効力(℃)
6時間:69以上、1時間:87以上
保冷効力(℃)
6時間:11以下
取扱説明書:
(2.05MB)