ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトルスクリューマグタイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(400mL)
注文コード
03909860
品番
AKY-40R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
パーツが少なくシンプルな構造でお手入れ簡単
軽量タイプ
容量(L)
0.4
色
レッド
口径(mm)
34
本体寸法(mm)
67×67×182
本体質量(kg)
0.21
保温効力(℃)
6時間:69以上、1時間:87以上
保冷効力(℃)
6時間:11以下
取扱説明書:
(2.05MB)