ステンレスボトルスクリューマグタイプ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個(400mL) 注文コード03909869 品番AKY-40ADS
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥5,000 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198
この商品は内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
パーツが少なくシンプルな構造でお手入れ簡単
軽量タイプ

容量(L)0.4 ダスティブルー 口径(mm)34 本体寸法(mm)67×67×182 本体質量(kg)0.21 保温効力(℃)6時間:69以上、1時間:87以上 保冷効力(℃)6時間:11以下
取扱説明書:(2.05MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする