ピーコック魔法瓶工業
ピーコック魔法瓶工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の アウトドア・行楽用品
ピーコック魔法瓶工業の クッキング&テーブルウェア
ステンレスボトルスクリューマグタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個(600mL)
注文コード
03909878
品番
AKY-60BD
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
パーツが少なくシンプルな構造でお手入れ簡単
軽量タイプ
容量(L)
0.6
色
マットブラック
口径(mm)
34
本体寸法(mm)
72×72×221
本体質量(kg)
0.25
保温効力(℃)
6時間:74以上、1時間:88以上
保冷効力(℃)
6時間:10以下
取扱説明書:
(2.05MB)