- 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 03912136

- 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 03912136
- 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 03912136
- 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 03912136
- 同軸コネクタ プラグ M型 モノタロウ 03912136
モノタロウ

同軸コネクタ プラグ M型

(6件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個適合ケーブル5D-2V・5C-2V・5C-2VS・5D-SFA注文コード03912136品番-
販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。

用途
同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として
種類コネクタコネクタタイプM型特性インピーダンス不整合材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキJIS規格JIS-C-5419周波数(MHz)定格:DC~200定格電圧500Vrms耐電圧1000Vrms接触抵抗(mΩ)3max絶縁抵抗(MΩ)≧100引張強度(N)3適合ケーブル5D-2V・5C-2V・5C-2VS・5D-SFA種別M-PS-5仕様勘合保証回数:500回
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 03912136
2025-08-10
用途: 無線のケーブル製作
askカンパニー

ハンダ付けが出来る方なら現在使用中の同軸ケーブルをカットして再使用するのに良いかと思います。防水加工等の材料もモノタロウで安価でそろうのでは? 自分はSWR計用に5Dケーブルでオス、オスケーブルを製作しました。
ほぼ無線関係の部品かと? 自分で製作も無線の楽しみですよ!

2025-08-13
用途: アマチュア無線機アンテナ線結線用
その他業種

無線機のアンテナ線結線用にこのプラグを使用するが、何時も思うがアンテナ線の端末処理が簡単に出来る 道具 の出現を望んでいる テレビアンテナ線用の場合はどうなんだろう?

対象商品 : 03912136
2024-06-14
用途: 予備部品で
サービス業

予備部品で購入して一つ保管しています。普通に使用できます。

対象商品 : 03912136
2023-04-19
用途: アマチュア無線
卸売・小売業

半田の乗りが少し良くないですがヤスリをかけてから半田をすれば大丈夫です。

対象商品 : 03912136
2023-11-20
用途: アマチュア無線で使用します
テーラー竹内その他業種

ちょっとした物を少し欲しい時に秋葉に買いに行くよりも便利です。製品も満足してます。

対象商品 : 03912136
2023-07-25
用途: 無線用

しっかりしている。毎回買うには値段が高いのが残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする