同軸コネクタ プラグ M型

(6件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 適合ケーブル7C-2V・RG-393・RG-213U・RG-8/U・RG-8A/U 注文コード03912145 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は適合ケーブルなど3種類から選べます 他の種類を見る

普及度が高く、アマチュア無線等で幅広く利用されているコネクタです。M型はJISの形式で、ミリネジになります。

種類コネクタ コネクタタイプM型 特性インピーダンス不整合 材質本体:真鍮/ニッケルメッキ、芯線:真鍮/銀メッキ JIS規格JIS-C-5419 周波数(MHz)定格:DC〜200 定格電圧500Vrms 耐電圧1000Vrms 接触抵抗(mΩ)3max 絶縁抵抗(MΩ)≧100 引張強度(N)3 適合ケーブル7C-2V・RG-393・RG-213U・RG-8/U・RG-8A/U 種別M-PS-7 用途同軸ケーブル接続用、 アンテナケーブル取付として 仕様勘合保証回数:500回
注意
※用途以外にご使用にならないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
03912145 - 38641303 MP-7テフロン M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) M型 同軸コネクタ プラグ トーコネ(旧:東洋コネクター) 1個 1,198 税込1,318 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03912136
2025-08-10
用途:
無線のケーブル製作
askカンパニー 様

ハンダ付けが出来る方なら現在使用中の同軸ケーブルをカットして再使用するのに良いかと思います。防水加工等の材料もモノタロウで安価でそろうのでは? 自分はSWR計用に5Dケーブルでオス、オスケーブルを製作しました。
ほぼ無線関係の部品かと? 自分で製作も無線の楽しみですよ!

2025-08-13
用途:
アマチュア無線機アンテナ線結線用
その他業種

無線機のアンテナ線結線用にこのプラグを使用するが、何時も思うがアンテナ線の端末処理が簡単に出来る 道具 の出現を望んでいる テレビアンテナ線用の場合はどうなんだろう?

対象商品:
03912136
2024-06-14
用途:
予備部品で
サービス業

予備部品で購入して一つ保管しています。普通に使用できます。

対象商品:
03912136
2023-04-19
用途:
アマチュア無線
卸売・小売業

半田の乗りが少し良くないですがヤスリをかけてから半田をすれば大丈夫です。

対象商品:
03912136
2023-11-20
用途:
アマチュア無線で使用します
テーラー竹内 様 (その他業種)

ちょっとした物を少し欲しい時に秋葉に買いに行くよりも便利です。製品も満足してます。

対象商品:
03912136
2023-07-25
用途:
無線用

しっかりしている。毎回買うには値段が高いのが残念ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする