工場扇 三脚折りたたみ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード04008755 品番KO-NV450E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥22,000

人気のロングセラー商品、軽量・丈夫・折りたためてコンパクト!

仕様アースあり 質量(kg)5.2 タイプ三脚折りタタミ式、屋内型 切替方式風力:3段階切替式(強・中・弱) 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)50Hz:弱79/中95/強12860Hz:弱97/中108/強130 定格電圧(V)100 定格電流(A)50Hz:弱0.81/中1.0/強1.3260Hz:弱1.03/中1.14/強1.43 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)783×683×1107〜1411 風量(m3/min)50Hz:弱145/中151/強16560Hz:弱166/中195/強201 電線長さ(m)2.8 温度センサー温度サーモ付モーター(105℃) 入力プラグポッキンプラグ 電線仕様-種別VCTF0.75mm2×3芯 風速(m/min)50Hz:384/中408/強42660Hz:弱450/中495/強504 使用環境温度(℃)0〜40 羽根径(Φmm)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
04008755 KO-NV450E 52488039 KO-NV450E 工場扇 開放式 アース付 三脚折りタタミタイプ 日動工業 工場扇 開放式 アース付 三脚折りタタミタイプ 日動工業 1台 16,980 税込18,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする