TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129199

TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129199
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129199
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129199
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129199
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129199
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129199
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129199
TK959 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129199

アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアム adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129199
品番
TK959
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

トレーニング ディフェンダー ダッフルバッグ ミディアムは、トレーニングから週末のショートトリップまでカバーするマルチユースなダッフルバッグ。アスリート視点で設計され、デイリーに使えるルックスと、荷物をスマートに出し入れできる機能性を兼ね備えている。耐久性に優れたリップストップ素材を用い、ハードな日常使いにも応えるタフさが魅力。摩耗に強いオーバーレイが負荷のかかりやすい部分をピンポイントで補強し、大切なギアをしっかり守ってくれる。レーザーカットの通気孔により、バッグ内部の空気がこもりにくく、ギアをさわやかに保ちやすい。取り外し可能なショルダーストラップが、肩掛けも手持ちも自在に切り替えられ、シーンに合わせて持ち方をアレンジできる。ジム通いから週末のアクティビティまで、どんな予定にも対応する心強いダッフルバッグ。アディダスと一緒なら、一日のどんなシーンにも胸を張って臨める。

仕様
リップストップ構造、摩耗しやすい部分にオーバレイを配置、レーザーカットのベンチレーションホール、ダブルジップ、取り外しが可能なショルダーストラップ、パッド入り
材質
ポリエステル 100%
色
ダークブルー/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
60.6
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする