曜日別特売
SX471 アディダス ユーティリティ クロスボディ バッグ adidas アディダス 04129339

SX471 アディダス ユーティリティ クロスボディ バッグ adidas アディダス 04129339
SX471 アディダス ユーティリティ クロスボディ バッグ adidas アディダス 04129339
SX471 アディダス ユーティリティ クロスボディ バッグ adidas アディダス 04129339
SX471 アディダス ユーティリティ クロスボディ バッグ adidas アディダス 04129339
SX471 アディダス ユーティリティ クロスボディ バッグ adidas アディダス 04129339
SX471 アディダス ユーティリティ クロスボディ バッグ adidas アディダス 04129339

アディダス ユーティリティ クロスボディ バッグ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
ブラック
注文コード
04129339
品番
SX471
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

このユーティリティ クロスボディ バッグは、目的とスタイルを両立したい人のためのアイテム。このショルダーバッグは必需品の整理に役立ち、毎日の冒険で頼りになる相棒。装飾を削ぎ落したシルエットとパフォーマンス重視のディテールが、機能性とシンプルさのバランスを実現。プレーンウィーブ構造でしっかりとした手触り。広々とした内部で荷物が入れやすく、軽量設計で外出先でも快適に過ごせる。トレーニングセッションから急なお出かけまで、普段のルーティンに合わせて活躍する万能バッグ。このバッグを持って次の冒険に出かけよう。大切なものを入れておけば、ジムや街中、ちょっとしたお出かけで目の前のことに集中できる。

ブラック
仕様
プレーンウィーブ構造
材質
ポリエステル 100%
サイズ
NS
容量(L)
10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする