曜日別特売
TK153 アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas アディダス 04129531

TK153 アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas アディダス 04129531
TK153 アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas アディダス 04129531
TK153 アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas アディダス 04129531
TK153 アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas アディダス 04129531
TK153 アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas アディダス 04129531
TK153 アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas アディダス 04129531

アディダス PrimeLift オーガナイザー adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129531
品番
TK153
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298

スタイルと機能性を兼ね備えたアディダス パワー オーガナイザー。外出時の必需品を整理して、スマートに持ち運べる。軽量で耐久性のあるプレーンウィーブ素材を採用し、スリップインポケットが小物をすっきりと収納してくれる。大胆なアディダスロゴがアクセントとなり、伝統のエネルギーと本物のスタイルをプラス。実用性とアイコニックなデザインを融合させた、パフォーマンス重視のアクセサリー。

仕様
内部にスリップインポケット、ジップクロージャー
材質
プレーンウィーブ(ポリエステル 100%)
色
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
2.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする