曜日別特売
ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129716

ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129716
ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129716
ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129716
ZK205 アディダス パワー ジムサック adidas アディダス 04129716

アディダス パワー ジムサック adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129716
品番
ZK205
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

アディダス パワー ジムサックは、ワークアウトや日々の冒険の心強い味方。機能性とスタイルのどちらも重視して作られており、アクティブなライフスタイルにしっかり対応。アイコニックなブランドをあしらっているから、アディダスのヘリテージをどこへでも持ち歩ける。広々としたメインコンパートメントは、必需品を残らず収納。ドローコードクロージャーなので中身の出し入れがしやすく、動き回る人に最適。さらに、サイドのジップポケットは、小物を整理して収納しておくのに便利。耐久性に優れたリップストップ素材を使用しているので、毎日使っても大丈夫。あなたの旅のお供に。

仕様
耐久性に優れたリップストップ素材、サイドにジップポケット、ドローコードクロージャー
材質
ポリエステル 100%
ワンダーアルミナ/グレーシックス
サイズ
NS
容量(L)
14.4
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする