曜日別特売
WM253 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas アディダス 04129750

WM253 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas アディダス 04129750
WM253 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas アディダス 04129750
WM253 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas アディダス 04129750
WM253 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas アディダス 04129750
WM253 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas アディダス 04129750
WM253 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas アディダス 04129750
WM253 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas アディダス 04129750
WM253 アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas アディダス 04129750

アディダス トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ ラージ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129750
品番
WM253
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

トレーニングディフェンダーダッフルバッグラージは、移動の多い生活を送る方向けにデザインされている。トレーニングセッションの準備でも週末旅行でも、このバッグはジムやその他の場所での多用途のお供。広々とした内部にはギアを収納するのに十分なスペースがあり、リップストップ生地は毎日のハードな使用に耐える光沢のある耐久性に優れた仕上がり。取り外しが可能なショルダーストラップは用途の広いキャリーソリューションとなり、バッグをニーズに合わせて調整できる。レーザーカットホールは通気性に優れ、2ウェイジップで出し入れが簡単であり、必需品を手の届くところに置いておける。中わた入りのデザインは、長旅や忙しい日に最適な、快適でサポート力のある感触をもたらし、オーバーレイを追加することで耐摩耗性を高めている。アイコニックなスタイルと多彩な機能性を融合させたアディダスを体感しよう。細部に至るまでアクティブなライフスタイルをサポートするようデザインされている。

仕様
リップストップ生地、取り外しが可能なショルダーストラップ、レーザーカットのベンチレーションホール、2ウェイジップ、コンバーチブル
材質
ポリエステル 100%
ブラック/ホワイト
サイズ
NS
容量(L)
94
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする