曜日別特売
CW559 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129786

CW559 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129786
CW559 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129786
CW559 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129786
CW559 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129786
CW559 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129786
CW559 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas アディダス 04129786

アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
ナイトカーゴ/シルバーペブル
注文コード
04129786
品番
CW559
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

トレーニングに本気で向き合う人のための、機能とデザインが融合したトレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフルバッグ ミディアム。カモ柄やロック、ストーンプリントからインスピレーションを得たデザインが、ジム通いのテンションを高めてくれる。アスリートやフィットネスを楽しむ人々に向けて、容量たっぷりのメインコンパートメントと安心感のあるフロントジップを備えた構造。耐久性に優れたリップストップ素材に、調節・着脱可能なストラップを組み合わせ、日々の移動もストレスフリーにサポートする。十分なパッド入りで快適な持ち心地をかなえつつ、多忙なトレーニングスケジュールに寄り添う汎用性を備えたデザイン。トレーニングに向き合う日々を支えるパートナーとして、アディダスが自信を持って送り出すバッグ。

ナイトカーゴ/シルバーペブル
仕様
調節可能で取り外しが可能なストラップ
材質
リップストップ(ポリエステル 100%)
サイズ
NS
容量(L)
60
性別
ユニセックス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする