トレーニング ディフェンダー ダッフル バッグ スモールは、ジムでのワークアウトや友人とのカジュアルな待ち合わせに欠かせないアイテム。アスリートを念頭にデザインされており、スタイルと機能を兼ね備え、アクティブなライフスタイルをサポート。耐久性に優れたリップストップ生地にオーバーレイを使用しているので、要所の耐摩耗性が高く、日々の厳しい使用にも耐える。また、ショルダーストラップは取り外しが可能で長さを調整できるため、さまざまな持ち方に対応可能。レーザーカットされた穴が通気性を高め、フレッシュな状態を保つので、いつでも使える。さらに2ウェイジップで持ち物の出し入れも簡単。中わた入りのデザインで、フィット感と快適さの調整も可能。必需品を運ぶだけでなく、どこに行ってもスタイリッシュに見える多目的ダッフルバッグだ。