RB619 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフル バッグ スモール adidas アディダス 04129820

RB619 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフル バッグ スモール adidas アディダス 04129820
RB619 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフル バッグ スモール adidas アディダス 04129820
RB619 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフル バッグ スモール adidas アディダス 04129820
RB619 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフル バッグ スモール adidas アディダス 04129820
RB619 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフル バッグ スモール adidas アディダス 04129820
RB619 アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフル バッグ スモール adidas アディダス 04129820

アディダス トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフル バッグ スモール adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129820
品番
RB619
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
¥4,298

パフォーマンスと同じくらいユニフォームを目立たせたい人のために作られた、トレーニング ディフェンダー グラフィック ダッフル バッグ スモール。大胆なロゴとグラフィックのディテールが、このバッグを真のステートメントピースにしている。トレーニングの日以外も使えるように作られたこのバッグは、耐久性に優れたリップストップ構造と必需品を保護する中わた入りのデザインが特徴。調節可能で取り外しできるストラップで、さまざまな持ち運び方ができる。フロントジップで必需品を取り出すことができ、メインコンパートメントのジップでしっかりと保護。アスリートとフィットネス愛好家のための、アディダスならではのスタイルと機能を兼ね備えたアイテム。先見性のあるデザインを取り入れた、アディダスの情熱を表現する多用途バッグ。細部にまでこだわって作られているので、準備万端で自信を持って出かけられる。

仕様
調節可能および取り外し可能なストラップ、中わた入り、ジップクロージャー
材質
リップストップ(ポリエステル 100%)
色
カーボン/ブラック
サイズ
NS
容量(L)
42.3
性別
ユニセックス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする