曜日別特売
KKV15 アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas アディダス 04129951

KKV15 アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas アディダス 04129951
KKV15 アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas アディダス 04129951
KKV15 アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas アディダス 04129951
KKV15 アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas アディダス 04129951
KKV15 アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas アディダス 04129951
KKV15 アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas アディダス 04129951

アディダス リニア エッセンシャルズ ボウリング バッグ adidas

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
04129951
品番
KKV15
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

adidasのボウリングバッグは、日中でも週末でもパッキングに最適。その広々とした内部とポケットには、ジムウエアから化粧品まで、すべてを丁寧に収納できる。キラキラ光るadidasロゴがスポーティーなスタイルを演出。

仕様
ジップクロージャー
材質
リサイクルポリエステル 100%
ブラック/シルバーメタリック
サイズ
NS
容量(L)
25.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする