曜日別特売

ステンレス鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
棒径(Φmm)5
内容量1箱(20kg)注文コード04157400品番S-DP3W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

25%Cr系スーパー二相ステンレス鋼の溶接用
従来の25%Cr系二相ステンレス鋼よりも耐食性を高めたもので、耐孔食指数、PREw(%Cr+3.3x(%Mo+0.5x%W)+16x%N)が40以上を示し、耐海水性に優れています。
応力腐食割れに対しても抵抗性が高い材料です。

用途
スーパー二相ステンレス鋼 DP3W(UNS S39274)の溶接
棒径(Φmm)
5
色
棒端:牡丹
棒長(mm)
350
注意
※溶接棒は使用前に150~200℃で約60分乾燥してください。
※溶接後熱処理については、475℃ぜい性、シグマぜい性が起こり、溶接部の靭性が低下しますので、行わないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする