曜日別特売

ステンレス鋼用溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
04157418
品番
S-DP3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
¥189,800

25%Cr系二相ステンレス鋼の溶接に用いられます。
溶接のままで、適切なフェライト、オーステナイト相のバランスが取れており、耐海水性に優れています。
溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。

用途
SUS329J4L及びDP3(UNS S31260)の溶接
色
棒端:金
棒長(mm)
350
JIS規格
Z 3221 ES329J4L-16
棒径(Φmm)
4
電流範囲(A)
下向:110~145/上向・立向上進:100~130
注意
※溶接棒は使用前に150~200℃で約60分乾燥してください。
※溶接後熱処理については、475℃ぜい性、シグマぜい性が起こり、溶接部の靭性が低下しますので、行わないでください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする