日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
ステンレス鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
04157427
品番
S-DP8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
22%Cr系二相ステンレス鋼の溶接用。溶接のままで、オーステナイト、フェライト相のバランスが適切になるように成分を調整しています。
溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。
用途
SUS329J3L、NSSC(R) DX1、DP8及びUNS S31803
色
棒端:橙
棒長(mm)
350
JIS規格
Z 3221 ES2209-16
棒径(Φmm)
3.2
AWS規格
A5.4 E2209-16該当
電流範囲(A)
下向、水平すみ肉:80~115/上向、立向上進:70~100
注意
※溶接棒は使用前に150~200℃で約60分乾燥してください。
※溶接後熱処理については、475℃ぜい性、シグマぜい性が起こり、溶接部の靭性が低下しますので、行わないでください。