曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
棒径(Φmm)5
棒長(mm)400
内容量1箱(20kg)注文コード04157497品番H-350C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース350程度の硬さとなり、一般に切削加工は可能です。
適度の耐摩耗性を有し、金属間相互のすべり、回転などによる高応力摩耗部の肉盛溶接に使用します。

用途
シャフト、ローラ、ブルドーザのアイドラ、スプロケットなどの肉盛溶接
棒長(mm)
400
棒径(Φmm)
5
色
棒横:白、棒端:淡青
JIS規格
Z 3251 DF2A-350-B該当
電流範囲(A)
下向:170~240
注意
※低合金鋼、高炭素鋼などに肉盛する場合は150℃以上の予熱を行ってください。
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする