曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
棒径(Φmm)6
棒長(mm)450
内容量1箱(20kg)注文コード04157540品番H-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース600程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。
溶着金属は硬さが高いわりには靱性があり、中程度の衝撃に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
土木、建設、鉱山などで使用される切削加工を必要としない機械部品摩耗部の肉盛溶接に広く使用されています。

用途
トラックローラ、クラッシャティース、ミルハンマ、バケットリップなどの肉盛溶接
棒長(mm)
450
棒径(Φmm)
6
電流範囲(A)
下向:240~300
色
棒横:桃、棒端:金茶
JIS規格
Z 3251 DF2B-600-B該当
注意
※溶接の際は、150℃以上の予熱を行ってください。硬化性のある母材への適用及び、多層溶接の下盛には、軟鋼低水素系溶接棒を使用してください。
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする