日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
硬化肉盛用溶接棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
棒径(Φmm)
3.2
3.2
4
5
6
棒長(mm)
350
350
400
450
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(20kg)
注文コード
04157549
品番
H-350C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
低水素系溶接棒で、溶着金属は溶接のままでビッカース350程度の硬さとなり、一般に切削加工は可能です。
適度の耐摩耗性を有し、金属間相互のすべり、回転などによる高応力摩耗部の肉盛溶接に使用します。
用途
シャフト、ローラ、ブルドーザのアイドラ、スプロケットなどの肉盛溶接
棒長(mm)
350
棒径(Φmm)
3.2
色
棒横:白、棒端:淡青
JIS規格
Z 3251 DF2A-350-B該当
注意
※低合金鋼、高炭素鋼などに肉盛する場合は150℃以上の予熱を行ってください。
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。