日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
ステンレス鋼用溶接棒
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
04157567
品番
S-410Nb
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
溶着金属の化学成分は、13%Crで適量のNb、Ti、Alを含有していますので、Cを固定化した、微細なフェライト組織が得られ、耐割れ性や延性に優れています。
用途
石油工業、化学プラントなどに用いられるSUS403、405、410やSUS405クラッド鋼などの溶接
色
棒横:紫、棒端:紫
棒長(mm)
350
JIS規格
Z 3221 ES409Nb-16
棒径(Φmm)
5
AWS規格
A5.4 E409Nb-16該当
電流範囲(A)
下向:140~190
注意
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
※開先内の油脂、ゴミなどの汚れは完全に除去してください。
※アークの長さはできるだけ短く保ってください。
※予熱、パス間温度は100~200℃で行ってください。
※溶接後熱処理温度は840~870℃が最良です。