曜日別特売

硬化肉盛用溶接棒

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
04157592
品番
H-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
¥28,980

低水素系溶接棒で、溶着金属はビッカース500程度の硬さとなり、マルテンサイト組織を示します。
溶着金属は適度の靭性を有し、多少の応力にも耐えるので、切削加工しないで用いる金属間摩耗部及び土砂摩耗部などの肉盛溶接に使用します。

用途
トラックリンク、ブルドーザのアイドラ、バケットリップなどの肉盛溶接
色
棒横:青、棒端:金茶
棒長(mm)
400
JIS規格
Z 3251 DF2B-500-B該当
棒径(Φmm)
4
電流範囲(A)
下向:140~190/立向上進:110~170
注意
※溶接の際は、150℃以上の予熱を行ってください。硬化性のある母材への適用及び、多層溶接の下盛には、軟鋼低水素系溶接棒を使用してください。
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする