※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品は仕様・モーター容量・フランジなど28種類から選べます他の種類を見る - 内容量
- 1個
- 仕様
- ●デザイン番号:20●CLポート絞り(Φ):無
- モーター容量
- 54cm3/rev
- フランジ
- SAE A
- 注文コード
- 04344318
- 品番
- TM05AM-1V01-BTNK-20
参考基準価格(税別)¥1,287,000販売価格(税込)¥889,816販売価格(税別)
低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。
回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。
立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。
モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。
電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。
送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。