JSES-G03-43-40-P 電磁パイロット形サーボ弁 ダイキン工業 04344589

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁パイロット形サーボ弁

商品レビューを投稿する
50日以内出荷返品不可50日以内出荷とは
この商品は呼び径・流量・形式など14種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
呼び径
3/8
流量(L/min)
流量ランク:190
形式
3
注文コード
04344589
品番
JSES-G03-43-40-P
参考基準価格(税別)¥1,092,000販売価格(税込)¥551,016
販売価格(税別)
¥500,924

アクチュエータの位置・速度・圧力のクローズドループ制御に適しています。
パイロット弁は、ノズルフラッパ形としては大口径のオリフィスノズルの採用により耐コンタミナントが強化されています。
ドライバは、弁に搭載されています。
圧力センサ付のオプションを用意していますので、圧力のクローズドループ制御が容易にできます。

形式
3
呼び径
3/8
仕様
デザイン番号:40
オプション
フィルタブロック・減圧弁(MG-02P-1-55)付/圧力センサ無
種類
電磁パイロット形サーボ弁
接続方法
ガスケット取付形
流量(L/min)
流量ランク:190
注意
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする