曜日別特売
TM10FI-2R23-PT6N-20 ポジショニングモータTMシリーズ ダイキン工業 04344659

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TM10FI-2R23-PT6N-20 ポジショニングモータTMシリーズ ダイキン工業 04344659
TM10FI-2R23-PT6N-20 ポジショニングモータTMシリーズ ダイキン工業 04344659
TM10FI-2R23-PT6N-20 ポジショニングモータTMシリーズ ダイキン工業 04344659

ポジショニングモータTMシリーズ

商品レビューを投稿する
37日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し37日以内出荷とは
この商品は仕様・モーター容量・フランジなど34種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
仕様
●デザイン番号:20●CLポート絞り(Φ):1.6
モーター容量
98.5cm3/rev
フランジ
フランジ配管
注文コード
04344659
品番
TM10FI-2R23-PT6N-20
参考基準価格(税別)¥1,265,000販売価格(税込)¥870,862
販売価格(税別)
¥791,693

低速高トルク、低騒音のオービットモータをベースにメーカー独自の開発による、油圧メカ方式の回転位置決めシステムです。
回転、減速、回転位置決め機構を内蔵し、全てのコンポーネントを配管レスで一体化した小型ユニットです。
立ち上がり応答が良好で、減速カムとメカバルブの採用により負荷に対する適正な減速が得られるため、短時間でミスインデックスのないショックレス停止が可能です。
モータ1回転当たりの割り出し数は、1/rev、2/rev、3/rev、の3機種があり位置決めカム溝形状は、高精度(±0.1°)のV溝と補助的な位置決めを目的としたルーズ角を持ったR溝の2機種があります。
電磁操作弁のON、OFF制御のみで作動するため、制御・操作が簡単です。
送りピッチが任意に選択できるため、スムーズな多ピッチ送りが可能です。

用途
マシニングセンターATC装置/NC旋盤の刃物台/オートローダ/パレットチェンジャー/定寸送り装置etc
フランジ
フランジ配管
シャフト径(Φmm)
25.4(キー幅 6.35mm)
モーター容量
98.5cm3/rev
使用圧力(MPa)
5.1-7
記号
電磁操作弁形式:[PT]電磁操作弁記号表参照
仕様
●デザイン番号:20●CLポート絞り(Φ):1.6
形式
基本形式:TMシリーズポジショニングモータ
割出数
2割り出し/回転
制御ポート
UN/CL付
溝の形
【カム溝】R溝(補助位置決め、ルーズ角あり)
スイッチ有無
接近スイッチ:無
注意
※電磁操作弁の仕様は、KSO-G02、LS-G02をご参照ください。
※作動油は石油系作動油を使用してください。また異種の作業油使用及び混合はおやめください。
※傷が付いたホースや古いホースは、配管に使用しないでください。また、ホースは充分耐圧のある物を使用してください。
※画像は代表画像を使用しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥10,000/税込¥11,000
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする