代表画像
高島計器
防滴形微圧計(A枠立型・Φ75)ホース口
2423150
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(kPa)
5
3
5
10
16
30
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04426936
品番
2423150
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
耐久性にも優れています。
用途
ケースは、IP22相当の防滴仕様です。
トラスコ品番
531-8109
材質
外枠素材SUS
呼称
MP2 HK 75×5KPa
圧力レンジ(kPa)
5
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
75