代表画像
高島計器
屋内用微圧計(A枠立型・Φ60)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
圧力レンジ(kPa)
0.0~30
0.0~5
0.0~10
0.0~30
0.0~40
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
04427058
品番
2412230
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
60KPa(6000H2O)以下の普通の圧力計では測ることのできない低い圧力測定に用います。
用途
室内での圧力監視に利用します。
トラスコ品番
531-8270
呼称
MP1 A R1/4 60×30KPa
圧力レンジ(kPa)
0.0~30
材質
外枠素材SPC
形状
A型
精度
±2.5%F.S.
測定流体
エアー
材質(接続部)
株:黄銅(C3604)、受圧エレメント:黄銅(C5191.C1720)
外径(mm)
60